{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant (FPR) | |
| Diamètre des dents Dc | 35 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Nombre total de plaquettes | 6 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Stratégie d’usinage | MTC | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Softcut® | |
| Référence fabricant | GARANT Softcut Fasenfräser | |
| Diamètre de corps D2 | 75 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 27 mm | |
| Diamètre de lamage, alésage | 20 mm | |
| Largeur de coupe min. b | 20 mm | |
| Angle d’attaque | 45 degré | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 6 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 3 | |
| Poids | 725 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Plaquette adaptée | AP.T 1805.. |
| Référence article | 215152 45 | |
| EAN / GTIN | 4045197801005 | |
| Réf. fabricant | 215152 45 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |