XNEX 080608 ST1400

Art.-nr.: 215106 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.651 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XNEX 080608
Type ST1400
Type HBM015  
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 4 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,21 mm
Antal skift/skær 6
Belægning CVD
Hjørneradius 0,8 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215106 ST1400
EAN/GTIN 4062406103088

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet 2×3-skærs-vendeskærplatte i hårdmetal til hjørnefræseopgaver.
6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere