XNEX 080608 ST1400

Prekės Nr.: 215106 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 651 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNEX 080608
Tipas ST1400
Kietlydinys HBM015
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 4 mm
Pastūma fz per dantį 0,21 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Danga CVD
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215106 ST1400
EAN / GTIN 4062406103088

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
250
Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės 2×3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės kampų frezavimo operacijoms.
6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai