{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215102 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406087982 |