SOMT 09T304 TR ST900

Art.-nr.: 215068 ST900
Rabat
135,44 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    98,34  DKK 135,44 DKK / styk
  • fra 10 styk
    81,95  DKK 112,87 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.615 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 09T304 TR
Type ST900
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,97 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215068 ST900
EAN/GTIN 4045197454997

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile vendeplatter med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap maks. = 5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere