• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 09T304 TR, pentru freză frontală / unghiulară, HB7525

Cod articol.: 215068 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,52 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,43 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4.921 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Cod ISO SOMT 09T304 TR
Material tăiș Carbură
Categorie HB7525
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire acoperit
Denumirea producătorului SOMT 09T304 TR
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Lungime muchie așchietoare l 9,525 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 8 grad
Material tăiș, denumire producător HB7520
Denumire Inserție de tăiere SOMT 09T304 TR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215068 ST900
EAN / GTIN 4045197454997
Număr producător 215068 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi rectificate. Structura cu granulaţie submicronică le conferă tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.