{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | SOMT 09T304 TR | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 9,525 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,97 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 9,525 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 9,525 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,97 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 9,525 mm | |
| Kampo spindulys | 0,4 mm | |
| Kampinės fazės ilgis | 0 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 0 laipsniai | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 8 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 8 laipsniai | |
| ISO-Code | SOMT 09T304 TR | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | P25-P45; M25-M40; K20-K35 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7520 | |
| Danga | padengt. | |
| Rūšis | HB7525 | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,97 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SO09T3043R | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | SO09T3043R | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOMT 09T304 TR | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 215068 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197454997 | |
| Gamintojo numeris | 215068 ST900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |