Standard slagflade for slagplader 15 mm

Art.-nr.: 214.15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214.15
EAN/GTIN 3148511487792
Producentnummer 214.15
L-nummer L60130 5810

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Midterstykke af stål
  • Udskiftelige nylonspidser, Shore D74-hårdhed
  • Anvendes med en hammer eller i hånden til at indsætte eller udtrække lejer eller mindre dele
  • Udskift slagstænger af bronze eller messing

Egenskab:

  • d [mm]: 15
  • L [mm]: 175
  • Top: 212.E15
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200