JET STANDARD CABEZA NYLON 15MM

Número de artículo: 214.15
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
Tipo de producto Botador

Identificación y clasificación

Número de artículo 214.15
EAN / GTIN 3148511487792
Número del fabricante 214.15
Número L L60130 5810
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Pieza central de acero
  • Adjuntos de nylon reemplazables, dureza Shore D74
  • Utilizar con un martillo o a mano para insertar o extraer cojinetes o piezas más pequeñas
  • Reemplazar varillas de impacto de bronce o latón.

Característica:

  • d [mm]: 15
  • L [mm]: 175
  • Tapa: 212.E15
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200