Stige, 2-delt rebstige med nivello® traverse 2x20 trin

Art.-nr.: 21320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Tværbjælkens bredde 1,2 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,47 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 20
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 11,4 m
Kan hænges op nej
Sammenklappelig nej
Overflade, trædeflade rifling
Traverser ja
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stigedele, længde 5,86 m
Stige-længde, forlænget 10,3 m
Stige-længde, trukket ind 5,86 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 21320
EAN/GTIN 4031405213203
Producentnummer 021320
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rangstige af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Praktisk højdejustering fra trin til trin takket være to rebtaljer med plastikreb
  • Topleder med vægvalser
  • Korrosionsbestandige styrebeslag med glidestyr
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 470 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Nivello Traverse i optimal bredde til det valgte produkt for ekstra sikker stående og opstigning takket være nivello-stigesko med 2-akset hældningsteknologi, angrebsvinkel kontrol og udskiftelige fodplader. Tværskinnen leveres løst og boltes to gange til den nederste ende af forbindelsesstangen
  • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 11400 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde forlænget: 10300 mm
  • Længde tilbagetrukket: 5860 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x20 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja