{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de traverses | 1 | |
| Largeur traverses | 1,2 m | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,47 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 20 | |
| Largeur échelon | 0,03 m | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 280 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur de travail env. | 11,4 m | |
| A accrocher | non | |
| Propriété repliable | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Traverses | oui | |
| Norme | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur éléments | 5,86 m | |
| Longueur échelle déployée | 10,3 m | |
| Longueur échelle repliée | 5,86 m | |
| Type de produit | echelles d’appui |
| Référence article | 21320 | |
| EAN / GTIN | 4031405213203 | |
| Réf. fabricant | 021320 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |