XDLT 120408 ER ALU

Art.-nr.: 212966 ALU
Rabat
146,24 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    83,15  DKK 146,24 DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,29  DKK 121,88 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.934 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 120408 ER
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,8 mm
Tilspænding fz pr. tand 1 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212966 ALU
EAN/GTIN 4045197581723

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1200
Aluminium (med korte spåner)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere