{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLT 120408 ER | |
Typ | HLINÍK | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HU7810 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 2,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,8 mm | |
Posuv fz na zub | 1 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212966 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197581723 |