• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

XDLW 09T308 SR, HB7530, Type: ST900

Art.-nr.: 212946 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    125,77 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    104,82 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.769 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW 09T308 SR
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7530
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,99 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,86 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212946 ST900
EAN/GTIN 4045197581624
Producentnummer 212946 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max