GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 09T308 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7530, Typ ST900

Artikel-Nr.: 212946 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,44 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,20 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 909 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW 09T308 SR
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7530
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,99 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,86 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212946 ST900
EAN / GTIN 4045197581624
Herstellernummer 212946 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
270
Stahl < 900 N/mm²
P
230
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte