• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

XDLW 09T308 SR, HB7530, Typ: ST900

Artiklové číslo: 212946 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    418,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    348,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 769 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLW 09T308 SR
Typ ST900
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7530
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,99 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,86 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212946 ST900
EAN / GTIN 4045197581624
Číslo výrobce 212946 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
270
Ocel < 900 N/mm
P
230
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max