Der findes et alternativ til dette produkt:

Fræsevendeskærsplatte XDLT 070308 TN, til FeedKing HPC-fræser, HB7535

Art.-nr.: 212937 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    122,70 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    102,25 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.821 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 070308 TN
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,58 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,72 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212937 INOX
EAN/GTIN 4045197362339
Producentnummer 212937 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter