Fræsevendeskærsplatte XDMT090416ZDSR, til high-feed-fræser, HB4020, Type: ST900

Art.-nr.: 212860 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    122,31 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    101,94 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
879 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT090416ZDSR
Type ST900
Type HB4020
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 1,3 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,1 mm
Plattetykkelse S 4.76 mm
Antal skift/skær 3
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212860 ST900
EAN/GTIN 4045197943118
Producentnummer 212860 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
240
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter