• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 20mm, pro kopírovací frézy

Artiklové číslo: 212734 ST1400
Sleva
1 465,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    885,00 CZK 1 465,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    738,00 CZK 1 221,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
833 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Řezný materiál HB7520
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 4 mm
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,35 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,35 mm
Počet výměn/řezání 1
Rohový rádius 4 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212734 ST1400
EAN / GTIN 4045197761811
Číslo výrobce 212734 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.