Fräsvändskär Ø 20 mm TI GARANT

Article no.: 212670 TI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  777,14 / st.
  • from 10 st.
    NOK  647,63 / st.
on request
På lager
522 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7935
Skärmaterial VHM
Matning fz i kortspånande aluminium 0,25 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,28 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
Matning fz i titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212670 TI
EAN / GTIN 4045197712493

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare