{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CPHX 060205 ER | |
Type | ST1400 | |
Type | HB4015 | |
Skæremateriale | HM | |
Længde Wiper aksial | 1 mm | |
Længde Wiper radial | 1,5 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 % mm | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Plattetykkelse S | 2,38 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Hjørneradius | 0,5 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212552 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406098698 |