Sletfræser 25/5 mm

Art.-nr.: 212534 25/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Maks. skæredybde ap maks 2,5 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M12
passende vendeskærsplatter CPHX 0602..
Vendeplatteskruesæt 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212534 25/5
EAN/GTIN 4062406098711

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionssletfræser til yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet. Ekstreme tidsbesparelser takket være et stort linjespring og en stor tandtilspænding.

Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,0 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter