{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CPHX 060205 ER | |
Tip | ST1400 | |
Vrsta | HB4015 | |
Rezni materijal | HM | |
Duljina Wiper aksijalno | 1 mm | |
Duljina Wiper radijalno | 1,5 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5% mm | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Debljina pločica S | 2,38 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Kutni radijus | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212552 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406098698 |