{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 52 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,84 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 16,94 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.1204M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212015 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576608 |