Sæt med sekskantnøgler med L-nøgle

Art.-nr.: 211.H-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211.H-2
EAN/GTIN 7610733028115
Producentnummer PB 211.H-2
L-nummer L60060 1089

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelskruetrækker lang, indstillet i praktisk plastholder
  • til skruer med sekskant
  • præcis afbrækkede kanter, sikker indføring i skruer
  • Særlig legering på fjederstålbasis, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti

Egenskab:

  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantudtag (mm og tommer): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Sekskantudtag (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Sekskantudtag (tommer): 1/20