Hajlított kulcs, hatlapos csavarokhoz, hosszú változat, praktikus tartóban, készletben

Cikkszám: 211.H-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211.H-2
EAN / GTIN 7610733028115
Gyártó száma PB 211.H-2
L-szám L60060 1089

Leírás

Leírás:

  • Hosszú L-alakú hatlapos kulcsok, praktikus műanyag tartóban
  • hatlapos csavarokhoz
  • pontosan törött élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres címkézés sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Hatszögletű hüvely (hüvelyk): 1/20
  • Hatszögletű hüvely (mm és inch): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm