• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kopírovací frézovací hlava, HB730, ⌀ D h10: 16mm

Artiklové číslo: 210360 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 37,3 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Hloubka řezu max. L2 4,8 mm
Nepodepřená délka A 20 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 4,8 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Suché obrábění omezené použití
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 17,3 mm
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HB730
Typ HB730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 53 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Průměr břitu D1 16 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 12 mm
Délka hlavy L 20 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Počet účinných břitů (přední strana) 4
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 30 stupně
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 8 mm
Směr přistavení horizontální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210360 16
EAN / GTIN 4045197523440
Číslo výrobce 210360 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch