Hjørnefræsehoved, 45° fas 12 mm

Art.-nr.: 210250 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 4
  • Spiralvinkel: 38

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 12 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 12 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 16 mm
Skærlængde L2 9 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,24 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210250 12
EAN/GTIN 4045197523075

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ap max ≤ 0,5×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele