{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Vágóél ⌀ D | 12 mm | |
| Típus | HB730 | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 38 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Belső hűtés | nem | |
| Befogó mérete | 12 mm | |
| Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
| Fejhossz l | 16 mm | |
| Élhossz L2 | 9 mm | |
| Teljes hossz L | 30,1 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,24 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
| Cikkszám | 210250 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197523075 | |
| Gyártó száma | 210250 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |