• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rohová frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, ⌀ D h10: 12mm

Artiklové číslo: 210250 12
Sleva
2 500,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada TopCut
Poloha rozhraní Na straně stroje
Řezný materiál TK
Typ HB730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 16 mm
Celková délka L 30,1 mm
Hmotnost 26 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu D1 12 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 9 mm
Délka hlavy L 16 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Počet účinných břitů (přední strana) 4
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Šířka rohového zkosení b 0,24 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení horizontální; vertikální
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,24 mm
Hloubka řezu max. L2 9 mm
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210250 12
EAN / GTIN 4045197523075
Číslo výrobce 210250 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ap max ≤ 0,5×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny