HM-fræser 6 mm

Art.-nr.: 209517 6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 4
  • Tilspændingsretning: Vandret og skrå

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 4
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 21 mm
Skæreområde, trækkende LA 10 mm
Samlet længde L 65 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i GFK/CFK 0,06 mm
Farvering sort
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209517 6
EAN/GTIN 4045197468307

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Snoet, kurveformet skær, som muliggør gratfri fræsning på under- og overkanten af et fiberforstærkede kunststoffer.
Delaminering forhindres, fordi der anvendes et trækkende og skubbende skær på samme tid. Fræseren skal anvendes midt i materialetværsnittet.