• A surcharge was added to this item price.

Freze din carbură, Diamant, ⌀ h10 DC: 6mm

Cod articol.: 209517 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Forma A
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 44 mm
Ulei nerecomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM DIAMANT
Diametru tăiş 6 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă h10
Lungime de tăiere 21 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. 21 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 10 grad
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Rază la colţ 0 mm
Lăţime teşitură 0 mm
Unghi teşitură 0 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 28 mm
Lungime utilă 21 mm
Lungimea totală 65 mm
Lungime funcţională 28 mm
Greutate 22 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Inel colorat negru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 21 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 209517 6
EAN / GTIN 4045197468307
Număr producător 209517 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Profil elicoidal, curbat care face posibilă frezarea fără bavură a muchiilor inferioare şi superioare ale maselor plastice armate cu fibre. Se împiedică delaminarea întrucât se execută simultan frezare prin tragere şi prin împingere. Freza trebuie să fie amplasată în centrul secţiunii transversale a materialului.