Fraise carbure monobloc 6 mm

Réf.: 209517 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 4
  • Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 21 mm
Plage de coupe tirante LA 10 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans le PRFV/PRFC 0,06 mm
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209517 6
EAN / GTIN 4045197468307

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Coupes curvilignes, hélicoïdales, permettant un fraisage sans bavures des arêtes inférieure et supérieure de plastiques renforcés de fibres. L’utilisation simultanée d’une coupe en tirant et en poussant permet d’éviter le délaminage. La fraise doit être placée au centre de la section de matériau.