Digital sondearm indvendig måleapparat 2,5-12,5 mm, 0,005 mm, R=0,1 mm, fræseformet

Art.-nr.: 209-934
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 209-934
Producentnummer 209-934
L-nummer L40010 16659
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den digitale måler giver mulighed for målinger på svært tilgængelige steder. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv IP67.

Egenskab:

  • ABS/INC-omskifter: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 209-550
  • Bil. -afbrydelse efter 1/5/10 minutter uden funktion: Ja
  • DATA-logger (100 måleværdier): Ja
  • Datatast: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Energiforsyning: 2x LR3-batterier (AAA)
  • Funktioner: Måling af overflader: Hårmetalsklinge (R= 0,1 mm)
  • Størrelse / dimension: 0,225 X 0,165 X 0,083 M
  • HOLD: Ja
  • maksimal værdi: Ja
  • Måleområde: 2,5 - 12,5
  • Målekraft: 0,8-1,2
  • Min-værdi: Ja
  • mm/tomme omskiftning: Ja
  • OFFSET: Ja
  • Kapslingsklasse: IP67
  • SET-knap: Ja
  • Tolerance-LED (grøn/rød): Ja
  • Tolerancevurdering: Ja
  • Type: Ill. 1
  • Tallenes trinværdi: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm

Leveringsomfang:

Inklusive 2x LR3-batterier, producentcertifikat