• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dutinoměr 2.5–12.5 mm ocel, 0.005 mm ocel, R=0.1 mm ocel, špičkový digitální vnitřní měřicí přístroj s dotykovým ramenem

Artiklové číslo: 209-934
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 209-934
Číslo výrobce 209-934
L-číslo L40010 16659
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Digitální měřič snímacím ramenem umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

  • Přepínání ABS/INC: Ano
  • Staré číslo článku: 209-550
  • Auto. Vypnutí funkce po 1/5/10 minutách bez činnosti: Ano
  • DATA-Logger (100 naměřených hodnot): Ano
  • Datové tlačítko: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 2x baterie LR3 (AAA)
  • Funkce: Měřicí plochy: Harmetalová čepel (R= 0,1 mm)
  • Velikost / rozměr: 0,225 X 0,165 X 0,083 M
  • HOLD: Ano
  • Maximální hodnota: Ano
  • Rozsah měření: 2,5 - 12,5
  • Měřicí síla: 0,8-1,2
  • Minimální hodnota: Ano
  • Přepínání mm/palce: Ano
  • OFFSET: Ano
  • Druh krytí: IP67
  • Tlačítko SET: Ano
  • LED tolerance (zelená/červená): Ano
  • hodnocení tolerance: Ano
  • Typ: Obr. 1
  • Kroková hodnota číslic: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 2x baterií LR3, certifikát výrobce