Værktøjsholder af stål til plasthamre til peening af plast

Art.-nr.: 208A.60A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208A.60A
EAN/GTIN 3148518595872
Producentnummer 208A.60A
L-nummer L60130 6396

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Stålcenter til plasthammer ″Heavy Series″
  • hickory-skaft

Egenskab:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 363
  • Aksel: 210.MHB16
  • Beskrivelse: Mosi?dz
  • Beskrivelse: Messing
  • [kg]: 1.300