CORPS MASSETTE ACIER 60MM

Réf.: 208A.60A
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208A.60A
EAN / GTIN 3148518595872
Réf. fabricant 208A.60A
Article hors catalogue L60130 6396

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: pièce centrale en acier pour marteau en plastique ″série lourde″
  • manche en hickory

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 363
  • Corps: 210.MHB16
  • Description: Mosi?dz
  • Description: Brass
  • [kg]: 1,300