HM-afgrater, spiraliseret 90° 1 mm

Art.-nr.: 208156 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 35 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 0,7 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Fasefræsning 45 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208156 1
EAN/GTIN 4062406774882

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Afgrater til universel anvendelse på stort set alle materialer. Takket være den nyudviklede belægning undgås løsæg effektivt, også i aluminium og INOX.
Tolerance: Mål S = +/- 0,2 mm.
Spidsvinkel = +/- 5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-spiralvinkel.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven