VHM-afbramer met spiraal 90° 1 mm

Artikelnummer: 208156 1
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 0,7 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208156 1
EAN/GTIN 4062406774882

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
220
Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
65
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afbramer voor universeel gebruikin vrijwel alle materialen. Dankzij de nieuw ontwikkelde coating worden opbouwsnijkanten, ook in aluminium of in RVS, effectief voorkomen.
Tolerantie: Maat S = +/- 0,2 mm.
Tophoek = +/- 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen