{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208156 6 | |
EAN/GTIN | 4062406287689 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-afgrater, spiraliseret 90° 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.547 styk på lager
288,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager
229,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.456 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.423 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiSiN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 57 | 57 | 54 | 57 | 54 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HM | VHM | HM | HM | HM |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |