HM-afgratere 30°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 2mm

Art.-nr.: 208150 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale VHM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 30 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 3,7 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Fasefræsning 15 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Hjørnefasvinkel 75 grader
Produkttype Afgratere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208150 2
EAN/GTIN 4045197859198
Producentnummer 208150 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.
Med speciel snoet vinkel, skærer blødt.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.