• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sbavatore in HMI 30°, non rivestito, ⌀ h6 DC: 2mm

Codice art.: 208150 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 30 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 3,7 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Fresatura a smussare 15 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 75 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208150 2
EAN / GTIN 4045197859198
Codice del produttore 208150 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.
Con angolo di spoglia speciale, taglio dolce.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.