• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

HM-afgratere 30°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 8mm

Art.-nr.: 208150 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale VHM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 4
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 30 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 14,9 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Fasefræsning 15 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Hjørnefasvinkel 75 grader
Produkttype Afgratere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208150 8
EAN/GTIN 4045197859235
Producentnummer 208150 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.
Med speciel snoet vinkel, skærer blødt.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.