• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-graveringsfræser, spiraliseret 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm

Art.-nr.: 208086 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 2,6 mm
Skaftdiameter DS 3 mm
Samlet længde L 50 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse h6
Skæredybde maks. L2 15 mm; 3 mm
Korrektionsfaktor fz 1,25
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse VHM-Gravierfräser spiralisiert
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00300105
Holderform Standard
Holderstørrelse 0030
Længde, skaft LS 35 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,006 mm
Skaftudførelse HA
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
hovedlængde L3 2,6 mm
ISO-fræsertype rund profilfræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 30 grader
Profilvinkel 60 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 18 mm
Funktionslængde 18 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 5 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Farvering grøn
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208086 3
EAN/GTIN 4062406390426
Producentnummer 208086 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende overfladekvalitet takket være 35°-spiralvinkel. Til højere tilspændingsværdier takket være 2 skær. Graveringsfræser til universel anvendelse på stort set alle materialer. Takket være den nyudviklede belægning undgås løsæg effektivt, også i aluminium og INOX.

Anvendelse:

Til gravering af konturer.

Bemærk:

fz for ae = 1,0×D