{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 3 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 35 grad | |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 3 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
| Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | grön | |
| Hörnfasvinkel | 30 grad | |
| Produktslag | Fasningsfräs |
| Artikkelkode | 208086 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406390426 | |
| Manufacturer number | 208086 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |