{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | rund profilfræser | |
| Skærdiameter Dc | 4 mm | |
| Skærlængde Lc | 3,5 mm | |
| Skaftdiameter DS | 4 mm | |
| Samlet længde L | 50 mm | |
| Snoet vinkel | 35 grader | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Skæredybde maks. L2 | 18 mm; 5 mm | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00400105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderstørrelse | 0040 | |
| Længde, skaft LS | 32 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,006 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Producentbetegnelse | VHM-Gravierfräser spiralisiert | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| hovedlængde L3 | 3,5 mm | |
| ISO-fræsertype | rund profilfræser | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 30 grader | |
| Profilvinkel | 60 grader | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 21 mm | |
| Funktionslængde | 21 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 7 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Farvering | grøn | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 208086 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406388867 | |
| Producentnummer | 208086 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |