{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | rund profilfræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærdiameter Dc | 8 mm | |
| Skærlængde Lc | 12 mm | |
| Radius R | 4 mm | |
| Samlet længde L | 58 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Skæredybde maks. L2 | 12 mm; 0,4 mm | |
| Længde på udhæng A | 21,5 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00800105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderstørrelse | 0080 | |
| Længde, skaft LS | 36,5 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Titan | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| hovedlængde L3 | 12 mm | |
| ISO-fræsertype | L | |
| Hældningsvinkel | 5 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 10 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hvirvelgradient | 45 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 12 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 35.000 min-1 | |
| Vægt | 38 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | cirkulær fræsning (FZI); formfræsning (matricefræsning) (FFO); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); profilfræsning (FPR) | |
| Farvering | pink | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 207482 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197989611 | |
| Producentnummer | 207482 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |