{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs |
Freză de matrițe
|
|
| Strat de acoperire |
TiAlN
|
|
| Strategie de aşchiere |
HPC
|
|
| Diametru tăiş Dc |
1 mm
|
|
| Lungime de tăiere Lc |
2 mm
|
|
| Rază R |
0,5 mm
|
|
| Lungimea totală L |
54 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
6 mm
|
|
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z |
4
|
|
| Unghi de răsucire |
45 grade
|
|
| Lungime activă A |
18 mm
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Clasa de toleranţă |
f8
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Avans per dinte fasonare fz |
0,01 mm
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL00600105
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
6 mm
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h6
|
|
| Lungimea tijei LS |
36 mm
|
|
| Avans per dinte frezare copiat fz |
0,012 mm
|
|
| Tip de coadă |
HA
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Serie |
Master Titan
|
|
| Denumirea producătorului |
GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
|
|
| Toleranța diametrului de tăiere |
Clasa de toleranță ISO
|
|
| Număr tăișuri efective (frontal) Z |
4
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Margine / muchie |
1
|
|
| Design de colț |
Ca rază
|
|
| Rază la colţ R |
0,5 mm
|
|
| Direcţia de aşchiere |
Orizontal, înclinat şi vertical
|
|
| Număr caneluri de pretensionare |
4
|
|
| Avans per dinte în |
titan > 850 N/mm2
|
|
| Grupa de aşchiere |
S (materiale greu de prelucrat)
|
|
| Grupă de aplicaţii ale sculelor |
N
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
VHM TIALN
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Clasa de toleranţă |
f8
|
|
| Lungime utilă L1 |
2 mm
|
|
| Lungime funcţională |
2 mm
|
|
| Turaţie max. |
45.000 min-1
|
|
| Greutate |
17 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Metal greu solid
|
|
| Standard |
Werksnorm
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE); Frezare profil (FPR)
|
|
| Inel colorat |
Roz
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Factor de corectare fz |
1,25
|
| Cod articol | 207482 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197989550 | |
| Număr producător | 207482 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |