• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 3mm

Art.-nr.: 207472 3
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
270 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype forsænket fræser
Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 5 mm
Radius R 1,5 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaftdiameter DS 3 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoet vinkel 30 grader
Skæredybde maks. L2 5 mm; 0,15 mm
Længde på udhæng A 9,5 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse f8
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Diabolo
Producentbetegnelse GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 43,8 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,006 mm
Skaftudførelse HA
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik H
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
ISO-fræsertype L
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 30 mm
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 9,5 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 5 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser formfræsning (matricefræsning) (FFO)
Farvering rød
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207472 3
EAN/GTIN 4045197600523
Producentnummer 207472 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner. 4 endeskær indtil centrum. Kan derfor anvendes som ægte firskærsfræser i alle skæredybder.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.