• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 3mm

Réf.: 207472 3
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
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit
fraises de mouliste
revêtement
TiAlN
Stratégie d’usinage
HPC
Diamètre des dents Dc
3 mm
Longueur de coupe Lc
5 mm
Rayon R
1,5 mm
Longueur totale L
50 mm
Diamètre corps DS
3 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
4
Angle d’hélice
30 degrés
Nuance de coupe
carbure monobloc
Classe de tolérance
f8
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min.
moyennement adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,019 mm
Profondeur de coupe max., Copiage
0,15 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
0,15 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
5 mm
Av. arrosage max.
moyennement adaptée
Largeur de passe max. ae
0,2×D; 0,05×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Format d’image
queue lisse
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
3 mm
Usinage à sec
adaptée
Classe de tolérance de barre
h6
Dimensions de l’attachement
3
Avance par dent - Copiage fz
0,019 mm
type de queue
HA
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Série
Diabolo
Référence fabricant
GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
4
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
4
Avance par dent en
acier < 65 HRC
groupe d’usinage, spécifique au fabricant
H
groupe d’usinage
H (matériaux durs); P (acier)
groupe d’applications d’outillage
H
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM TIALN
Interface
interface 1
Classe de tolérance
f8
Longueur fonctionnelle
9,5 mm
Vitesse de rotation max.
45 000 min-1
Poids
5 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
Werksnorm
Supports de données
sans support de données
Procédé d’usinage
Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO)
Bague de couleur
rouge
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
1,25
Profondeur de coupe min.
0,01 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage; Copiage

Identification et classification

Référence article 207472 3
EAN / GTIN 4045197600523
Réf. fabricant 207472 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, nouveau revêtement et carbure pour l’usinage dur 4 dents frontales jusqu'au centre. Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.